PHOENIX CONTACT - PHC3044641 UTTB 2,5-MT-P/P BU MORSETTO SEZIONATORE - 3044641

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²
Corrente nominale In - 22 A
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Esecuzione della separazione longitudinale - Orientabile
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,07 Kg CO₂-eq
EAN
4046356894050
Codice prodotto
PHC3044641
Cod. produttore
3044641
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Corrente nominale In:
22 A
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Esecuzione della separazione longitudinale:
Orientabile
Colore:
Blu
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...0.14 mm²
Tensione nominale:
400 V
Altezza:
69.9 mm
Larghezza:
5.2 mm
Esecuzione della separazione trasversale:
Senza
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...1.5 mm²
Numero di piani:
1
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Profondità:
64.4 mm
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Con presa per test integrata:
sì


