pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3044584 Morsetto passante - 3044584

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3044584 Morsetto passante

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.14...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356055475

Codice prodotto

PHC3044584

Cod. produttore

3044584

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

6.2 mm

Profondità:

65.4 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Blu

Piani interni esclusi con ponte:

no

Testato per le applicazioni ferroviarie.