PHOENIX CONTACT - PHC3044364 Morsetto passante - 3044364

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.14...1.5 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Confezione
50 PZ
EAN
4046356055376
Codice prodotto
PHC3044364
Cod. produttore
3044364
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...1.5 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Tensione nominale:
500 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
6.2 mm
Profondità:
57.8 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Grigio
Piani interni esclusi con ponte:
no

Un prodotto PHOENIX CONTACT
Scopri la serie PHOENIX CONTACT