PHOENIX CONTACT - PHC3044241 UT 35-PE MORSETTO UNIVERSALE A VITE - 3044241

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione PEN possibile - no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 1.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 1.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 1.5...35 mm²
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
CLIPLINE
Funzione PEN possibile:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
16 mm
Profondità:
61.2 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Verde-giallo


