PHOENIX CONTACT - PHC3044225 Morsetto passante - 3044225

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...50 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 125 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4017918977559
Codice prodotto
PHC3044225
Cod. produttore
3044225
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1.5...50 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
125 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...50 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1.5...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
16 mm
Altezza:
61.2 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
65.1 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame

Un prodotto PHOENIX CONTACT
Scopri la serie PHOENIX CONTACT


