PHOENIX CONTACT - PHC3044207 UT 16 RD MORSETTO PASSANTE - 3044207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 76 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4046356892148
Codice prodotto
PHC3044207
Cod. produttore
3044207
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1.5...25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
76 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Rosso
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...25 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1...1 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
12.2 mm
Altezza:
55.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
54.4 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


