PHOENIX CONTACT - PHC3043721 SP 4/14 SPINA ST-COMBI - 3043721

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile - 0.08...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.08...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.08...4 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
4017918956356
Codice prodotto
PHC3043721
Cod. produttore
3043721
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile:
0.08...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...4 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Tensione nominale:
800 V
Numero totale di poli escluso contatto di terra:
14
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Larghezza:
86.8 mm
Allineabile:
no
Numero di poli:
14