pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3043226 SPDB 2,5/ 1-M SPINA ST-COMBI - 3043226

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3043226 SPDB 2,5/ 1-M SPINA ST-COMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Inserto maschio

  • Sezione conduttore collegabile - 0.08...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.08...4 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918895082

Codice prodotto

PHC3043226

Cod. produttore

3043226

Produttore

PHC

Tipologia:

Inserto maschio

Sezione conduttore collegabile:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

500 V

Numero totale di poli escluso contatto di terra:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Larghezza:

5.2 mm

Allineabile:

no

Numero di poli:

1

Connettore per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3043226 - SPDB 2 5 1-M SPINA ST-COMBI