PHOENIX CONTACT - PHC3043116 SPB 2,5/ 1-L BU SPINA SINGOLA PONTICEL - 3043116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile - 0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.08...2.5 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4017918894979
Codice prodotto
PHC3043116
Cod. produttore
3043116
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Tensione nominale:
500 V
Numero totale di poli escluso contatto di terra:
1
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Larghezza:
5.2 mm
Allineabile:
no
Numero di poli:
1