pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3043043 Maschio - 3043043

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3043043 Maschio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Numero di poli - 1

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Sezione conduttore collegabile - 0.08...4 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918894900

Codice prodotto

PHC3043043

Cod. produttore

3043043

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Numero di poli:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...2.5 mm²

Numero totale di poli escluso contatto di terra:

1

Larghezza:

5.2 mm

Allineabile:

no

Le spine ST COMBI liberamente confezionabili offrono per ogni esigenza una soluzione che può essere realizzata dallo stesso utilizzatore.