pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3042890 SP 4/ 2 SPINA ST-COMBI - 3042890

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3042890 SP 4/ 2 SPINA ST-COMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Inserto maschio

  • Sezione conduttore collegabile - 0.08...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.08...6 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918956240

Codice prodotto

PHC3042890

Cod. produttore

3042890

Produttore

PHC

Tipologia:

Inserto maschio

Sezione conduttore collegabile:

0.08...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Tensione nominale:

800 V

Numero totale di poli escluso contatto di terra:

2

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Allineabile:

no

Numero di poli:

2

Testato per le applicazioni ferroviarie.