PHOENIX CONTACT - PHC3042861 ST 4-QUATTRO/2P BU MORSETTO A MOLLA - 3042861

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 32 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4017918956226
Codice prodotto
PHC3042861
Cod. produttore
3042861
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
32 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
4
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
97.3 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-60...-60 °C
Profondità:
36.5 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


