pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3042214 SC 2,5-RZ/ 1-L GIUNTO ST-COMBI - 3042214

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3042214 SC 2,5-RZ/ 1-L GIUNTO ST-COMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile - 0.08...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.08...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.08...2.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918922535

Codice prodotto

PHC3042214

Cod. produttore

3042214

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

500 V

Numero totale di poli escluso contatto di terra:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Larghezza:

5.2 mm

Allineabile:

no

Numero di poli:

1

Per un innesto sicuro i fori devono essere privi di sbavature metalliche.