pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3041710 SPV 2,5/ 1 SPINA - 3041710

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3041710 SPV 2,5/ 1 SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Inserto maschio

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.08...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.08...2.5 mm²

  • Larghezza - 5.15 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356090841

Codice prodotto

PHC3041710

Cod. produttore

3041710

Produttore

PHC

Tipologia:

Inserto maschio

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...2.5 mm²

Larghezza:

5.15 mm

Allineabile:

Numero di poli:

1

Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm²- 4 mm², colore: grigio