pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3041024 SPV 2,5/ 1-L SPINA NON PONTICELLABILE - 3041024

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3041024 SPV 2,5/ 1-L SPINA NON PONTICELLABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Inserto maschio

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Numero di poli - 1

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356054997

Codice prodotto

PHC3041024

Cod. produttore

3041024

Produttore

PHC

Tipologia:

Inserto maschio

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Numero di poli:

1

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...2.5 mm²

Larghezza:

5.2 mm

Allineabile:

sì

Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm²- 4 mm², colore: grigio