PHOENIX CONTACT - PHC3040355 Maschio - 3040355

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Numero di poli - 11
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile - 0.08...4 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
4017918832889
Codice prodotto
PHC3040355
Cod. produttore
3040355
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Numero di poli:
11
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Tensione nominale:
500 V
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...2.5 mm²
Numero totale di poli escluso contatto di terra:
11
Larghezza:
57.2 mm
Allineabile:
no


