pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3040274 SP 2,5/ 3 SPINA ST-COMBI - 3040274

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3040274 SP 2,5/ 3 SPINA ST-COMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile - 0.08...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.08...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.08...2.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918832803

Codice prodotto

PHC3040274

Cod. produttore

3040274

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

500 V

Numero totale di poli escluso contatto di terra:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Larghezza:

15.6 mm

Allineabile:

no

Numero di poli:

3

Possibilità di codifica pratica.