pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3039890 Morsetto portafusibili - 3039890

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Altro

  • Esecuzione del portafusibili - Orientabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918936822

Codice prodotto

PHC3039890

Cod. produttore

3039890

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Altro

Esecuzione del portafusibili:

Orientabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...6 mm²

Corrente nominale In:

6.3 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Altezza:

61.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

62.5 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Larghezza:

6.2 mm

Morsetto portafusibili per il montaggio su NS 35, per fusibili di tipo G 5x20