pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3039007 FBS 10-5 GY MOLLA - 3039007

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3039007 FBS 10-5 GY MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Numero di morsetti cavallottati - 10

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Dimensione modulare - 5.2 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918888336

Codice prodotto

PHC3039007

Cod. produttore

3039007

Produttore

PHC

Tipologia:

Altro

Numero di morsetti cavallottati:

10

Corrente nominale In:

24 A

Dimensione modulare:

5.2 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Innestabile

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, numero poli: 10, corrente nominale: 24 A, colore: grigio