PHOENIX CONTACT - PHC3038639 ST 4-QUATTRO-U MORSETTO A MOLLA - 3038639

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Corrente nominale In - 28 A
Tipo di montaggio - Altro
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
4017918891268
Codice prodotto
PHC3038639
Cod. produttore
3038639
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Corrente nominale In:
28 A
Tipo di montaggio:
Altro
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
6.2 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Profondità:
87 mm


