pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3038451 ST 2,5-QUATTRO-TG MORSETTO A MOLLA - 3038451

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3038451 ST 2,5-QUATTRO-TG MORSETTO A MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918890599

Codice prodotto

PHC3038451

Cod. produttore

3038451

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...2.5 mm²

Corrente nominale In:

20 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...0.14 mm²

Tensione nominale:

400 V

Altezza:

84 mm

Larghezza:

5.2 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...2.5 mm²

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

Profondità:

36.5 mm

Piani interni esclusi con ponte:

Materiale del corpo isolante:

Altro

Con presa per test integrata:

no

Morsetto sezionatore, La max. corrente di carico ammissibile non deve superare la corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati. Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 400 V, Corrente continua termica Ith: 20 A, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio