pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3038367 ST 4-TG MORSETTO CON SEZIONATORE - 3038367

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3038367 ST 4-TG MORSETTO CON SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Esecuzione della separazione longitudinale - Innestabile

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,07 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918941239

Codice prodotto

PHC3038367

Cod. produttore

3038367

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...4 mm²

Corrente nominale In:

20 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Esecuzione della separazione longitudinale:

Innestabile

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...0.14 mm²

Tensione nominale:

500 V

Altezza:

61.5 mm

Larghezza:

6.2 mm

Esecuzione della separazione trasversale:

Senza

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...4 mm²

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

no

Profondità:

36.5 mm

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Con presa per test integrata:

no

Morsetto sezionatore, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,08 mm² - 6 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio