pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3038338 Morsetto a più piani - 3038338

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3038338 Morsetto a più piani

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.08...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.08...4 mm²

  • Corrente nominale In - 28 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918941161

Codice prodotto

PHC3038338

Cod. produttore

3038338

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...4 mm²

Corrente nominale In:

28 A

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

4

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

6.2 mm

Profondità:

101 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Grigio

Piani interni esclusi con ponte:

no

Ogni punto di connessione è siglabile.

PHOENIX CONTACT

Un prodotto PHOENIX CONTACT

Scopri la serie PHOENIX CONTACT