PHOENIX CONTACT - PHC3037410 Morsetto passante - 3037410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Corrente nominale In - 24 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4
Confezione
50 PZ
EAN
4017918603892
Codice prodotto
PHC3037410
Cod. produttore
3037410
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Corrente nominale In:
24 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
4
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Rosso
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...0.14 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
5.2 mm
Altezza:
72 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
36.5 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


