PHOENIX CONTACT - PHC3037258 ST 1,5-TWIN OG MORSETTO PASSANTE A MOLLA - 3037258

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.08...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.08...1.5 mm²
Corrente nominale In - 17.5 A
Confezione
50 PZ
EAN
4017918599638
Codice prodotto
PHC3037258
Cod. produttore
3037258
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...1.5 mm²
Corrente nominale In:
17.5 A
Tensione nominale:
500 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
4.2 mm
Profondità:
60.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Arancione
Piani interni esclusi con ponte:
no