pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3036990 STS 2,5-MT MORSETTO CON SEZIONATORE - 3036990

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3036990 STS 2,5-MT MORSETTO CON SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,07 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918904449

Codice prodotto

PHC3036990

Cod. produttore

3036990

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...2.5 mm²

Corrente nominale In:

20 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...0.14 mm²

Tensione nominale:

400 V

Altezza:

50.8 mm

Larghezza:

5.2 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...2.5 mm²

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Profondità:

43 mm

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Con presa per test integrata:

no

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 20 A, 1. piano, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio