pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3036945 FBS 3-6 BU PONTICELLO AD INNESTO - 3036945

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3036945 FBS 3-6 BU PONTICELLO AD INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Numero di morsetti cavallottati - 3

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Dimensione modulare - 6.2 mm

  • Colore - Blu

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918930288

Codice prodotto

PHC3036945

Cod. produttore

3036945

Produttore

PHC

Tipologia:

Altro

Numero di morsetti cavallottati:

3

Corrente nominale In:

32 A

Dimensione modulare:

6.2 mm

Colore:

Blu

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Innestabile

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, numero poli: 3, corrente nominale: 32 A, colore: blu