PHOENIX CONTACT - PHC3036893 FBS 4-5 BU MOLLA - 3036893

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Numero di morsetti cavallottati - 4
Corrente nominale In - 24 A
Dimensione modulare - 5.2 mm
Colore - Blu
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4017918839161
Codice prodotto
PHC3036893
Cod. produttore
3036893
Produttore
PHC
Tipologia:
Altro
Numero di morsetti cavallottati:
4
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare:
5.2 mm
Colore:
Blu
Isolato:
sì
Tipo di montaggio:
Innestabile
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
no


