pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3036799 P-CO XL-UT ACCESSORI MORSETTI - 3036799

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3036799 P-CO XL-UT ACCESSORI MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Innestabile

  • Larghezza/dimensione modulare - 12.3 mm

  • Colore - Grigio

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626369808

Codice prodotto

PHC3036799

Cod. produttore

3036799

Produttore

PHC

Tipo di montaggio:

Innestabile

Larghezza/dimensione modulare:

12.3 mm

Colore:

Grigio

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Connessione a molla senza saldatura. Adatta per componenti discreti con alta potenza dissipata. Utilizzabile in tutti i morsetti componibili con zona di sezionamento.