PHOENIX CONTACT - PHC3036738 Piastrina distanziatrice - 3036738

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - no
Esecuzione piastra intermedia - no
Colore - Rosso
Spessore - 6.15 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4017918818982
Codice prodotto
PHC3036738
Cod. produttore
3036738
Produttore
PHC
Esecuzione piastra terminale:
no
Esecuzione piastra intermedia:
no
Colore:
Rosso
Spessore:
6.15 mm
Piastrina distanziatrice, lunghezza: 22,4 mm, larghezza: 6,2 mm, altezza: 29 mm, numero poli: 1, colore: rosso


