PHOENIX CONTACT - PHC3036673 D-ST 2,5-PE/3L PIASTRA TERMINALE - 3036673

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - sì
Esecuzione piastra intermedia - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4017918821074
Codice prodotto
PHC3036673
Cod. produttore
3036673
Produttore
PHC
Esecuzione piastra terminale:
sì
Esecuzione piastra intermedia:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Piastra terminale, profondità: 73 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 98,5 mm, colore: grigio


