PHOENIX CONTACT - PHC3036644 Piastra terminale - 3036644

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - sì
Esecuzione piastra intermedia - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Fissabile a scatto - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4017918819682
Codice prodotto
PHC3036644
Cod. produttore
3036644
Produttore
PHC
Esecuzione piastra terminale:
sì
Esecuzione piastra intermedia:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Fissabile a scatto:
no
Piastra terminale, lunghezza: 71,5 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 49,9 mm, colore: grigio

Un prodotto PHOENIX CONTACT
Scopri la serie PHOENIX CONTACT


