PHOENIX CONTACT - PHC3036547 Morsetto portafusibili - 3036547

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Altro
Esecuzione del portafusibili - Orientabile
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto - LED
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto - 12...30 V
Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto - AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
4017918890483
Codice prodotto
PHC3036547
Cod. produttore
3036547
Produttore
PHC
Esecuzione del fusibile:
Altro
Esecuzione del portafusibili:
Orientabile
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
LED
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:
12...30 V
Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:
AC/DC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...4 mm²
Corrente nominale In:
6.3 A
Tensione nominale:
24 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
6.2 mm
Profondità:
61.5 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Nero

Un prodotto PHOENIX CONTACT
Scopri la serie PHOENIX CONTACT


