PHOENIX CONTACT - PHC3036495 Morsetto portafusibili - 3036495

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Fusibile piatto
Esecuzione del portafusibili - Innestabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Numero di piani - 1
Confezione
50 PZ
EAN
4017918890452
Codice prodotto
PHC3036495
Cod. produttore
3036495
Produttore
PHC
Esecuzione del fusibile:
Fusibile piatto
Esecuzione del portafusibili:
Innestabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:
DC
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
LED
Tensione nominale:
12 V
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...6 mm²
Corrente nominale In:
30 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Altezza:
86.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Profondità:
43.5 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Larghezza:
8.2 mm


