PHOENIX CONTACT - PHC3036479 Morsetto passante - 3036479

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...6 mm²
Corrente nominale In - 41 A
Confezione
50 PZ
EAN
4017918886820
Codice prodotto
PHC3036479
Cod. produttore
3036479
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...6 mm²
Corrente nominale In:
41 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
8.2 mm
Profondità:
90.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Blu
Piani interni esclusi con ponte:
no


