pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3036385 Morsetto portafusibili - 3036385

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3036385 Morsetto portafusibili

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile G 6,3x32 mm

  • Esecuzione del portafusibili - Orientabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918914004

Codice prodotto

PHC3036385

Cod. produttore

3036385

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Fusibile G 6,3x32 mm

Esecuzione del portafusibili:

Orientabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

Senza

Tensione nominale:

400 V

Colore:

Nero

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...6 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Altezza:

76.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

69 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Larghezza:

8.2 mm

Presa di prova su entrambi i lati nella leva del fusibile.