PHOENIX CONTACT - PHC3036369 Morsetto portafusibili - 3036369

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Altro
Esecuzione del portafusibili - Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Numero di piani - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4017918890476
Codice prodotto
PHC3036369
Cod. produttore
3036369
Produttore
PHC
Esecuzione del fusibile:
Altro
Esecuzione del portafusibili:
Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
Senza
Tensione nominale:
500 V
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...6 mm²
Corrente nominale In:
6.3 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Altezza:
61.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Profondità:
62.5 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Larghezza:
6.2 mm

Un prodotto PHOENIX CONTACT
Scopri la serie PHOENIX CONTACT


