pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3036314 STTB 2,5-PE/L MORSETTO A MOLLA - 3036314

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3036314 STTB 2,5-PE/L MORSETTO A MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²

  • Funzione PEN possibile - no

  • Numero di piani - 2

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918823122

Codice prodotto

PHC3036314

Cod. produttore

3036314

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...2.5 mm²

Funzione PEN possibile:

no

Numero di piani:

2

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...4 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...2.5 mm²

Colore:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Altezza:

67.5 mm

Larghezza:

5.2 mm

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

47.5 mm

Morsetto a più piani, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 22 A, tipo di connessione: Connessione a molla, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio-giallo-verde