pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3036262 ST 2,5-DIO/L-R MORSETTO A MOLLA ESTRAIBI - 3036262

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3036262 ST 2,5-DIO/L-R MORSETTO A MOLLA ESTRAIBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.08...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.08...2.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918821104

Codice prodotto

PHC3036262

Cod. produttore

3036262

Produttore

PHC

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...2.5 mm²

Corrente nominale In:

0.5 A

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

5.2 mm

Profondità:

48.5 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Tipo di elemento costruttivo:

Diode

Larghezza 5,2 mm o 6,2 mm.