PHOENIX CONTACT - PHC3036136 ST 10-PE MORSETTO PASSANTE A MOLLA - 3036136

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...10 mm²
Funzione PEN possibile - no
Numero di piani - 1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,1 Kg CO₂-eq
EAN
4017918819095
Codice prodotto
PHC3036136
Cod. produttore
3036136
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...10 mm²
Funzione PEN possibile:
no
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...16 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...10 mm²
Colore:
Verde-giallo
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Altezza:
71.5 mm
Larghezza:
10.2 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
50.3 mm
Un prodotto PHOENIX CONTACT
Scopri la serie PHOENIX CONTACT


