pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3036071 ST 2,5-3PE MORSETTO A MOLLA ESTRAIBILE - 3036071

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3036071 ST 2,5-3PE MORSETTO A MOLLA ESTRAIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²

  • Funzione PEN possibile - no

  • Numero di piani - 3

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918876593

Codice prodotto

PHC3036071

Cod. produttore

3036071

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...2.5 mm²

Funzione PEN possibile:

no

Numero di piani:

3

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...4 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...2.5 mm²

Colore:

Verde-giallo

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Altezza:

99.5 mm

Larghezza:

5.2 mm

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

58 mm

Morsetto a molla per conduttori di terra, numero di connessioni: 6, tipo di connessione: Connessione a molla, 1., 2. e 3. piano, sezione: 0,08 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde