pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3035755 SB-ME 2-6 PONTICELLO SEZIONATORE - 3035755

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Ponte commutabile

  • Numero di morsetti cavallottati - 2

  • Corrente nominale In - 25 A

  • Dimensione modulare - 6.2 mm

  • Colore - Multicolore

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356521833

Codice prodotto

PHC3035755

Cod. produttore

3035755

Produttore

PHC

Tipologia:

Ponte commutabile

Numero di morsetti cavallottati:

2

Corrente nominale In:

25 A

Dimensione modulare:

6.2 mm

Colore:

Multicolore

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Innestabile

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Ponticello sezionatore, passo: 6,2 mm, numero poli: 2, corrente nominale: 25 A, lunghezza: 21 mm, colore: grigio/arancione