pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3035687 PTME 6-BE COMPONENTE MORSETTO COMPONIBIL - 3035687

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3035687 PTME 6-BE COMPONENTE MORSETTO COMPONIBIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...0.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...10 mm²

  • Corrente nominale In - 30 A

  • Tensione nominale - 500 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356743662

Codice prodotto

PHC3035687

Cod. produttore

3035687

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

30 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Piani interni esclusi con ponte:

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

8.2 mm

Altezza:

100.8 mm

Profondità:

60 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Componente morsetto componibile, per il montaggio di componenti selezionabili a piacere, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 30 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm² ,colore: grigio