PHOENIX CONTACT - PHC3035331 Morsetto passante - 3035331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Corrente nominale In - 76 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3
Confezione
25 PZ
EAN
4046356100915
Codice prodotto
PHC3035331
Cod. produttore
3035331
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Corrente nominale In:
76 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...25 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...0.25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
12.2 mm
Altezza:
107.8 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
51.5 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


