PHOENIX CONTACT - PHC3035292 ST 10-TWIN BU MORSETTO CONN. DOPPIA MOLL - 3035292

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...10 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...10 mm²
Corrente nominale In - 57 A
Confezione
25 PZ
EAN
4046356100878
Codice prodotto
PHC3035292
Cod. produttore
3035292
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...10 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...10 mm²
Corrente nominale In:
57 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
10.2 mm
Profondità:
95.4 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Blu
Piani interni esclusi con ponte:
no


