pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3035140 ST 4-HEDI MORSETTO SEZIONATORE - 3035140

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3035140 ST 4-HEDI MORSETTO SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tensione nominale - 500 V

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918975272

Codice prodotto

PHC3035140

Cod. produttore

3035140

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Corrente nominale In:

20 A

Tipo di montaggio:

Altro

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

6.2 mm

Profondità:

61.5 mm

Morsetti sezionatori con leva, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,08 mm² - 6 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero/arancio

Un prodotto PHOENIX CONTACT

Scopri la serie PHOENIX CONTACT