PHOENIX CONTACT - PHC3034251 Morsetto portafusibili - 3034251

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Altro
Esecuzione del portafusibili - Avvitabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Numero di piani - 1
Confezione
25 PZ
EAN
4046356052801
Codice prodotto
PHC3034251
Cod. produttore
3034251
Produttore
PHC
Esecuzione del fusibile:
Altro
Esecuzione del portafusibili:
Avvitabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Numero di piani:
1
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:
12...30 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale:
500 V
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...10 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Altezza:
71.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Profondità:
51.3 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Larghezza:
12.2 mm


