pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3033803 FBSRH 3-8 PONTICELLO AD INNESTO - 3033803

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3033803 FBSRH 3-8 PONTICELLO AD INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Numero di morsetti cavallottati - 3

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Dimensione modulare - 8.2 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356666923

Codice prodotto

PHC3033803

Cod. produttore

3033803

Produttore

PHC

Tipologia:

Altro

Numero di morsetti cavallottati:

3

Corrente nominale In:

32 A

Dimensione modulare:

8.2 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Innestabile

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Spina di cortocircuito, passo: 8,2 mm, numero poli: 3, corrente nominale: 32 A, colore: rosso