pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3033171 STTBU 4-PE Morsetto due piani a vite - 3033171

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3033171 STTBU 4-PE Morsetto due piani a vite

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.08...6 mm²

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356148061

Codice prodotto

PHC3033171

Cod. produttore

3033171

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...4 mm²

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...6 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Colore:

Verde-giallo

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Altezza:

81 mm

Larghezza:

6.2 mm

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

55.5 mm

Morsetto a molla a due piani, tipo di connessione: Connessione a molla, sezione: 0,08 mm² - 6 mm², tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,14 mm² - 6 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde