pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3032800 SB-ME 3-8 PONTICELLO APRIBILE - 3032800

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3032800 SB-ME 3-8 PONTICELLO APRIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Ponte commutabile

  • Numero di morsetti cavallottati - 3

  • Corrente nominale In - 30 A

  • Dimensione modulare - 8.2 mm

  • Colore - Multicolore

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356450775

Codice prodotto

PHC3032800

Cod. produttore

3032800

Produttore

PHC

Tipologia:

Ponte commutabile

Numero di morsetti cavallottati:

3

Corrente nominale In:

30 A

Dimensione modulare:

8.2 mm

Colore:

Multicolore

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Innestabile

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Ponticello sezionatore, passo: 8,2 mm, numero poli: 3, corrente nominale: 30 A, lunghezza: 25 mm, colore: grigio/arancione